曜日別特売

キューブボックス 棚付 CB35SH

キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易キューブボックス 棚付 CB35SH - 不二貿易
(5件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上下各)30.5×28.5×13.5棚板厚さ(mm)13内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1743436681903ブラウン
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月6日
1743437581904ホワイト
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
お客様組立品
1743435781902ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: サロンの備品収納スペースとして、ベッドサイドに置いてます。
ほぐし部屋toshiサービス業

組み立て終わって備品収めてから、「違うやん! 欲しかったのはカラーボックスの2段やん! 発注間違ってもうてる! あほやん俺! 組み立て作業に集中しすぎて、組み終わって尚気付かないって、二重であほやん!」
……………。
「でも色目はイメージ通りやし、最低限収めれてるし、もうしゃーないな。」という感じです。
集中して組んだので、横板と天板・底板の段差は左右とも最小限に抑えれて、仕上がりは満足です。

対象商品 : 17434375
2020-05-05
用途: 家の中の棚
市場運送運輸・通信業

外観がよくて、白い壁によく合い、きれいに収まっている。角面もきれい。二つ買って、積み上げたが、親切に積み重ねようの作業がしてあるのが嬉しい

対象商品 : 17434357
2020-03-29
用途: 社内書類整理用
株式会社マルシンコマース自動車・二輪車・自転車関連業

とても早く到着いたしました。包装も丁寧でした。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 17434357
2019-04-14
用途: A4書類の保管整理に

2回目のリピです。とても使いやすいです。大きさ、軽さともにデスクに置くのにぴったりです。組み立ても簡単なうえに、作りもしっかりしています。コスパがいい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 17434375
2017-07-10
用途: 小物整理
マツモト産業株式会社

普通に作りやすかった。※普通です。
中途半端に空いた空間を収納スペースに使えるようになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする