曜日別特売

キューブボックス 扉付 CB35DR

キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易キューブボックス 扉付 CB35DR - 不二貿易
(4件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345材質プリント紙化粧パーティクルボード板厚(mm)12内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1743438481905ナチュラル
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
1743439381906ブラウン
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月6日
1743440281907ホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17434402
2020-11-05
用途: 雑貨の収納

ネジ穴が一つずれていて、きちんと組み立てられないし、開けなおしもできなかった

対象商品 : 17434384
2020-04-22
用途: 小物収納
医療・福祉・介護関連業

作成が難しいかなと思いましたが、5-10分程度で完了。想像よりも重量があり、しっかりとした作りで満足してます。

対象商品 : 17434384
2020-04-08
用途: 食器保管

従来品を再購入しようとしたところ製造中止で困っていましたが、ちょうど良いサイズの製品が有って大変助かりました。更なる希望は棚板があれば、大満足ですが。

対象商品 : 17434384
2020-01-22
用途: 物入れ
シェア税理士法人サービス業

組み立てもスムーズでした。
窓際のちょっとしたスペースに物置ができてよかったです。
色合いも、納まり感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする