曜日別特売

画彩 マット仕上げはがき(スーパーファイングレード・典礼用)

画彩 マット仕上げはがき(スーパーファイングレード・典礼用) - 富士フイルムイメージングシステムズ
(3件のレビュー)

イラスト、写真がくっきり鮮やかなカラー印刷用「マット」タイプです。
郵便番号枠入りで、年賀状・暑中見舞い・各種案内状の作成に最適です。
顔料インクでも染料インクでもお使いいただけます。
郵便番号枠色がグレーの典礼用もあります。

サイズハガキ紙厚(mm)0.23白色度(%)103.0(通信面)紙質マット紙坪量(g/m2)195郵便番号欄ありアズワン品番64-9051-34入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンター内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17435556CS50TN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17435556
2023-03-30
用途: 身内の回忌案内
その他業種

インクののりも良くにじみなどもなかった。専門の所に依頼しなくても簡単にできた

対象商品 : 17435556
2020-10-19
用途: 喪中ハガキとして
その他業種

この商品は、二度目の購入です。そろそろ時期なので、他の物を買うついでに一緒に買いました。

対象商品 : 17435556
2018-11-21
用途: 喪中ハガキ
農・林・水産業

うたい文句どおりのインクジェットプリンターによくマッチした用紙でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする