曜日別特売

FFシャーク水拭きモップ

FFシャーク水拭きモップ - テラモト
(1件のレビュー)

モップの装着はヘッド部分を回しながら噛ませるのでとても簡単。

用途継ぎ柄、モップ種類水拭きモップ全長(mm)1395材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン樹脂接着皮膜材質(頭)ポリプロピレン材質(糸)綿・エステル繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17437586CL-830-080-5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-05
用途: 床の水拭き
卸売・小売業

柄の部分は少し細く、若干頼りない感じがします。
しかし、色んな幅の替芯をつけることが出来るので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする