テラモト
FF水切りドライヤー
こんなお得な商品も!
ワイパー 水切り
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(113)
(1件のレビュー)
継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。
用途
水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄
全長(mm)
1365
材質(頭)
ポリプロピレン
材質(ブレード)
クロロプレンゴム
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17437604
CL-830-060-5
400
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
20548982
CL-830-060-3
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
参考になった