曜日別特売

オールステンレス袋キャリー

オールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あいオールステンレス袋キャリー - エム・あい

粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。
前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。

材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)445×255×620(115)高さ(mm)620キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620高さ内寸(mm)115材質(ハンドル)ステンレス304特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17580124-粉袋75ステンレス304ナイロン
70,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする