エム・あい
SMCペール台車 70L用
材質
キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
Φ390(内寸)×114(87)
高さ(mm)
114
適合内径(Φmm)
390
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体幅内寸(mm)
390
内寸法(mm)
Φ390×87
高さ内寸(mm)
87
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ390×87
特性
ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17580133
-
ペール70L
50
ステンレス304
ナイロン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません