エム・あい
ステンレス三角台車
キャスターの取付位置が外側にあるので、安定性が抜群。
開いた構造なので大変丈夫で、サイズが小さいのも幅広く使用できる。
高さ(mm)
110
キャスター
自在車3ケ、ストッパー2ケ付
本体幅内寸(mm)
335
高さ内寸(mm)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17580142
G35
ペール用
50
ステンレス304
ゴム
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750