曜日別特売

ガード付ステンレス三角台車

ガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あいガード付ステンレス三角台車 - エム・あい

ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動をさらに楽にしました。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17580158GSIC-45ペール45L50ステンレス304ゴムキャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
72,600
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36795956S69-112----ステンレス304
34,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36795965S69-012----ステンレス304
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
36795974S68-822----ステンレス304
36,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする