Dbc(ディービーシー)
LED電球 E26 Smart LED Box
普段は通常電球として使いながら、スイッチ切替なしに停電時に非常灯として活躍。
普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯、そのまま取り外して懐中電灯に。
口金
E26
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
全長(mm)
113
質量(g)
150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4
スイッチ
非常灯/OFF/通常使用
最大径(Φmm)
69.5
色温度(K)
6500
内蔵電池
リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)
150以上
内容量
1個
関連資料:
DRS-26Hカタログ.pdf(0.24MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17436773
DRS-26H
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください