スピーカースタンド

スピーカースタンド - サンワサプライスピーカースタンド - サンワサプライスピーカースタンド - サンワサプライスピーカースタンド - サンワサプライスピーカースタンド - サンワサプライスピーカースタンド - サンワサプライ

UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。

付属品変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4)適合機種MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時)材質スチール質量(g)1260耐荷重(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×785(折りたたんだ状態)アズワン品番64-0884-37高さ調整範囲(mm)810~1480ねじサイズUNC3/8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17436974MM-SPST1
8,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする