曜日別特売

使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り

使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り - オーミケンシ使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り - オーミケンシ使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り - オーミケンシ使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り - オーミケンシ使い捨て マイクロファイバー雑巾 10枚入り - オーミケンシ
(1件のレビュー)

使い捨て仕様の薄手タイプのマイクロファイバー雑巾。市販のフローリングワイパーにも取り付け可能なサイズです。

用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして材質ポリエステル100%寸法(mm)200×300繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10枚)
注意
カラ拭き、水拭きのどちらでも利用可。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174374821001
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17437482
2020-08-17
用途: 仕事で使用

以前はホームセンターのものを使用していましたが、いつのまにが取り扱い終了していましたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする