支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。



風よけとフェンスを兼ねたネットして購入、均等にパイプを打ち込んで、取り付けました。見栄えもよく強風時の風も抑えてくれます。価格も安かったのでありがたかったです。長く持ってくれればなおよいと思います。
ネットに鉄棒を通して使う為、簡単に設置可能。
鉄棒は引っ掛かりが無いものの方が設置はしやすいと思う。
軽くて丈夫で取扱いが楽なのがとてもいいです。
カラーコーンよりも手軽に扱えて、第三者の侵入を止める効果も大きくとても便利です。
現場での造成工事の境界として使用しました。 簡単にカットでき簡単に張ることができよかったです。 耐候性もあり十分な商品でした。
現場ですぐに必要な特に、商品を注文してすぐに手元に届くので助かります。
注文してすぐに現場に届いたので、安全仮設作業が遅れることなく実施できた。
遠景からの見た目も良く問題なし。
エンジン草刈り機で草刈りをしていると時々石も飛ばしてしまうので隣の倉庫に石が当たらないように柵をネットにて製作しました。柔らかいので石が飛んでも大きな音もせずやんわりカバーしてくれる感じです。5mくらいしか使わなかったので余っている部分でこれからも色々作っていこうと思います。
安全面を考えて蛍光剤を最上段つけてもらえれば夜に人が引っかからないで済みます。