ニューホープ ニューホープの 洗車・清掃 ニューホープの ボディー用 ニューホープの カーコーティング/ワックス カルナバワン カルナバワン 注文コード 17442854 (1件のレビュー) ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。 危険物の類別非危険物 内容量1本(800mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C1-800A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17442854 C1-800A ¥4,500 ¥3,598 ¥3,598 ¥3,958 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エクストリームセラミックプラスチックシーリング SONAX 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ジオセラミックヘッドライトコート CARALL 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ レストア&プロテクト ヘッドライトレストレーションキット 39194 3M(スリーエム) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ハイドロコーティング Pellucid(旧MIRAREED) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジオセラミックシャンプー CARALL 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ウルトラハードWコーティングプロ リンレイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カーシャンプーボール Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 自動車用セーム革 レザックス 税込¥1,868~ ¥1,698~ エクストリームセラミックタイヤ+リムディテイラー SONAX 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クリーンスターエコサート SONAX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahn 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ マイクロファイバークロス 洗車用タオル ナヴィック 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ホースコネクタージョイント グリーンライフ 税込¥604 ¥549 バスケットへ コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 吸水コネクター グリーンライフ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 流量計 グリーンライフ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ らくらくガラコ SOFT99 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ニューSSソープ イーグルスター 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃ボディー用カーコーティング/ワックスクリーナー&ワックス(液体) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 17442854 2020-05-19 用途: 納車準備作業 有限会社 オートドゥ 様 作業性が良く、光沢も、良いです。拭き取りも、楽でした。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります コーティング剤 固形ワックス ねりワックス クリーナー&ワックス(液体) ワックススプレー ヘッドライト/レンズ磨き 未塗装プラスチック(ドア/バンパーなど) シェアする マイページ 最近見た商品