曜日別特売

中性塩電解液 焼け取り用中性電解液

中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 - ケミカル山本中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 - ケミカル山本
(1件のレビュー)

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)

タイプ中性
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11685808ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1本(1L)
10,500
9,798
10,778(税込)
当日出荷
11685817ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1缶(4L)
31,000
28,980
31,878(税込)
当日出荷
11685826ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1缶(18L)
93,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09324239ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1セット(1L×10本)
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09324248ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1セット(18L×5缶)
375,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09324300ピカ素NEO#ブライトACW(遅乾性交流専用不動態化処理用)1セット(4L×4缶)
112,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11685826
2019-02-04
用途: ステンレスの焼けとり
製造業

今まで商社より購入しておりましたが、モノタロウさんの方が1万円以上安く購入できるので切替しました。
製品の性能に関しては満足しております。
焼け取り用の周辺パーツ(電極、モップ等)の表示がもっとわかりやすくしていただけると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする