エース軽半長Ⅱ型プレス底

エース軽半長Ⅱ型プレス底 - ミツウマエース軽半長Ⅱ型プレス底 - ミツウマエース軽半長Ⅱ型プレス底 - ミツウマ
(5件のレビュー)

日本製艶塗料仕上(光沢感)
オリジナルモールド(雨・雪にも耐滑効果がある完全オリジナル意匠)
ドライ裏布(吸汗・速乾構造)

足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)ゴム標準質量(g/片足)720(26cm)機能耐滑性、吸汗・速乾材質(底部)ゴム材質(先芯)なし材質(インソール)EVAインソール靴タイプ半長靴内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17443624-24
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
17443633-24.5
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
17443642-25
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
17443658-25.5
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
17443667-26
オープン
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
17443676-27
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
17443685-28
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 農作業(ハウス内作業、草刈り等)
農・林・水産業

履き心地、耐久性抜群です。ただ、中敷きが薄く、すぐにヘタってしまいます。
中敷きを別購入して使用しています。

対象商品 : 17443658
2023-11-23
用途: 農業
山川石材

ミツウマ製品の愛用者です。
作業用ゴム長くつの頂点だと思います。
丈夫で長持ちします。
難点は価格も頂点なので 社長少しお安くなりませんか?

対象商品 : 17443676
2018-09-08
用途: 農業用、稲作農耕、野菜作り
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が高いだけあって、内装もしっかりして履きやすい。長く使えるものと期待する。

対象商品 : 17443667
2018-10-05
用途: 一般的な庭仕事、犬の散歩
その他業種

初めての仕様ですが、買って2年ほどで左右両側とも、親指の付け根部分に亀裂が入り、次いで完全に穴が空いてしまいました。
「ミツウマ」と言えば子供のころからなじみのあるブランドなので、良心的なモノづくりをしてくれているものと信頼して購入したのですが、がっかりです。ご見解をお聞かせ下さい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 17443658
2017-04-21
用途: ステンレスの洗浄作業

低価格の商品は直ぐ水漏れしてしまいましたので、老舗のミツウマを購入しました。
ミツウマでは低価格な商品のようですが、履いた瞬間から違いが感じられ、長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする