エスコ
[4列6段] パーツキャビネット
(1件のレビュー)
各引出しは別売の仕切り板で4つに仕切れます。
エスコ品番
EA661BD-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×360×250
仕切板
EB661BD-11・36枚入り(別売)
引出し寸法(mm)
80×239×58(H)mm×24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
360×250×440
有効内寸法・間口(mm)
80
有効内寸法・奥行(mm)
240
有効内寸法・高さ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(引出し)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03563926
EA661BD-1
スチール
樹脂
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください