チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー

チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラー BISO

チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。

電源(V)AC100・50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265 容器容量(L)1.3 研磨容量(個)一般指輪約100 ヒューズ容量(A)5 内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111 付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17443238 L30021
オープン
159,800
175,780 (税込)
61日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする