半永久無添加帯電防止規格袋

半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット半永久無添加帯電防止規格袋 - テクノスタット
(11件のレビュー)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。

厚さ(mm)0.05表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルムブルータイプスリップタイプ内容量1袋(100枚)
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174433263S-4050500400
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
174433353S-071515070
オープン
459
505(税込)
当日出荷
174433443S-1015150100
オープン
559
615(税込)
当日出荷
174433533S-1020200100
オープン
689
758(税込)
当日出荷
174433623S-1525250150
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
174433783S-2030300200
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
174433873S-2535350250
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
174433963S-3040400300
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
174434053S-3545450350
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 預かり修理の基板入れ・搬送用に使用
シャープマーケティングジャパン株式会社製造業

サイズは記載の仕様通り。
破れなどはなく、問題なく使用できています。

対象商品 : 17443326
2023-08-03
用途: 基板製造作業

部材の保管、払い出し、宅急便等、いろいろ使用しています。とても助かってます。

対象商品 : 17443362
2021-07-13
用途: 精密電子部品の梱包に

精密部品の梱包に使用しています。大量に入っているので重宝しています。

対象商品 : 17443378
2021-04-23
用途: 基盤の保護に
山中プラスチック

PCのマザーボード(基板類)の保護に使用をしましたが、
 サイズがいろいろあって、よかったです。

対象商品 : 17443378
2020-03-12
用途: クリーンルーム内のチェックシート入れとして
製造業

大きさが丁度良くや納期も早くにつきました。満足しております。

対象商品 : 17443362
2020-03-11
用途: PC部品のHard Disk の保管用。

取り扱い商品は豊富で秀逸です。是非『コンビニ支払い』を可能にして下さい。

対象商品 : 17443378
2019-04-26
用途: 食品原料のサンプリング用他
サービス業

何でも入れておくのに便利に使用出来ます。
使いやすい大きさなので使わせてもらいました。

対象商品 : 17443335
2018-11-26
用途: 海外向納品の梱包の際
株式会社シンテック製造業

現在、袋を半分に切って使用しており、正直なところ、半分の大きさが良かったと感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする