曜日別特売

ステンレス(SUS304) BAパイプ

ステンレス(SUS304) BAパイプ - 日豊産業
(2件のレビュー)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。

用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174530653.0×0.5×2000-320000.5
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174530743.0×1.0×2000-320001
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174530833.18×0.5×2000-3.1820000.5
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174530923.18×0.72×2000-3.1820000.72
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531084.0×0.5×2000-420000.5
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531174.0×1.0×2000-420001
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531265.0×0.5×2000-520000.5
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531355.0×1.0×2000-520001
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531446.0×0.5×2000-620000.5
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531536.0×1.0×2000-620001
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531626.0×1.0×4000-640001
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531786.35×1.0×2000-6.3520001
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531876.35×1.0×4000-6.3540001
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174531968.0×1.0×2000-820001
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174532058.0×1.0×4000-840001
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174532149.53×1.0×2000-9.5320001
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
174532239.53×1.0×4000-9.5340001
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745323210.×1.0×4000-1040001
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745324812.0×1.0×4000-1240001
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745325712.7×1.0×2000-12.720001
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745326612.7×1.0×4000-12.740001
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745327514.0×1.0×4000-1440001
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745328415.0×1.0×4000-1540001
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1745329315.88×1.0×4000-15.8840001
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
126637293.18×0.72×2000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3.1820000.72
オープン8,598
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り49点です
130967316.35×1.0×4000【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)6.3540001
オープン15,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
581101003.18×1.0×2000-3.1820001
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101095.0×0.8×2000-520000.8
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101186.0×0.8×4000-640000.8
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101276.35×0.5×2000-6.3520000.5
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101366.35×0.5×4000-6.3540000.5
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101456.35×0.89×2000-6.3520000.89
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101616.35×0.89×4000-6.3540000.89
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101706.35×1.24×4000-6.3540001.24
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101797.0×0.5×2000-720000.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101888.0×0.5×2000-820000.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581101978.0×0.8×4000-840000.8
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581102069.0×0.5×2000-920000.5
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581102159.53×0.89×4000-9.5340000.89
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581102319.53×1.24×4000-9.5340001.24
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
581102409.53×1.65×4000-9.5340001.65
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811024910.0×0.5×2000-1020000.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811025810.0×1.0×2000-1020001
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811026710.0×1.5×4000-1040001.5
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811027612.0×0.5×2000-1220000.5
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811028512.0×1.0×2000-1220001
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811030112.7×1.24×2000-12.720001.24
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811031012.7×1.24×4000-12.740001.24
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811031912.7×1.65×4000-12.740001.65
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5811032813.8×1.2×4000-13.840001.2
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17453214
2019-07-28
用途: パイピング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

曲げも効率よく曲がり、フレアリングも難なくできるいい素材です。ポリッシュすればピカピカに光るステンレス製は大変重宝致します。しかし 特殊なシームレスなだけに価格が少し高いですね。。

2が参考にしています
対象商品 : 17453248
2017-11-28
用途: 客先の図面指定品
有限会社バトム

品物は問題ないが、4Mと長く切断に苦労した。
定尺を希望長で切断で購入できれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4797:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする