バスマーカー用エンジェルリング 24V

バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカー用エンジェルリング 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!
LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!

内容量1個
注意
※点灯写真はイメージです。実際の色と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17445103534851DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
61523508534856-本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17445112534852DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523517534858-本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17445128534853DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61523526534859-本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17445137534854DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、モジュールケース/アルミ、取付金具/ステンレス、パッキン/シリコン
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17445155534858DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、ケース/アルミ、バンド/ステンレス
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17445164534859DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、ケース/アルミ、バンド/ステンレス
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
17445146534856DC24V時 約120mA/約2.8W本体/PC、ケース/アルミ、バンド/ステンレス
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744514653485661523508534856534856 バスマーカー用エンジェルリング 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523508バスマーカー用エンジェルリング 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17445137
2021-11-23
用途: トラックに装着
運輸・通信業

JET品なのにお店で買うより取り寄せててるのに安かった!
明るさも着けてる物と同等の明るさ。
満足してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする