SMC
SF4-2D
内容量
1個
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56392086
SF4-2DOZ-12
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392095
SF4-2DOZ-13
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392104
SF4-2DOZ-14
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392113
SF4-2DOZ-15
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392122
SF4-2DOZ-16
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392131
SF4-2DOZ-17
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392147
SF4-2DOZ-18
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392156
SF4-2DOZ-19
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392165
SF4-2DOZ-20
-
-
-
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392174
SF4-2DOZ-21
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392183
SF4-2DOZ-22
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392192
SF4-2DOZ-80
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392201
SF4-2DOZ-80-Q
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392217
SF4-2DOZA-12
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392226
SF4-2DOZA-13
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392235
SF4-2DOZA-14
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392244
SF4-2DOZA-15
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392253
SF4-2DOZA-16
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392262
SF4-2DOZA-17
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392271
SF4-2DOZA-18
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392287
SF4-2DOZA-19
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392296
SF4-2DOZA-20
-
-
-
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392305
SF4-2DOZA-21
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392314
SF4-2DOZA-22
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392323
SF4-2DOZB-12
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392332
SF4-2DOZB-13
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392341
SF4-2DOZB-14
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392357
SF4-2DOZB-15
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392366
SF4-2DOZB-16
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392375
SF4-2DOZB-17
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392384
SF4-2DOZB-18
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392393
SF4-2DOZB-19
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392402
SF4-2DOZB-20
-
-
-
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392411
SF4-2DOZB-21
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392427
SF4-2DOZB-22
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392436
SF4-2DOZB-80
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392445
SF4-2DOZB-80-Q
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392454
SF4-2DOZC-12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392463
SF4-2DOZC-13
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392472
SF4-2DOZC-14
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392481
SF4-2DOZC-15
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392497
SF4-2DOZC-16
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392506
SF4-2DOZC-17
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392515
SF4-2DOZC-18
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392524
SF4-2DOZC-19
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392533
SF4-2DOZC-20
-
-
-
AC200(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392542
SF4-2DOZC-21
-
-
パイロット個別排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392551
SF4-2DOZC-22
-
-
パイロット集中排気
AC200(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392567
SF4-2DOZC-80
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56392576
SF4-2DOZC-80-Q
-
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ