SMC
SF4-3D
内容量
1個
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56398386
SF4-3DOZ-12
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398395
SF4-3DOZ-13
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398404
SF4-3DOZ-14
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398413
SF4-3DOZ-15
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398422
SF4-3DOZ-16
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398431
SF4-3DOZ-17
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398447
SF4-3DOZ-18
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398456
SF4-3DOZ-19
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398465
SF4-3DOZ-20
-
-
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398474
SF4-3DOZ-21
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398483
SF4-3DOZ-22
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398492
SF4-3DOZ-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398501
SF4-3DOZ-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398517
SF4-3DOZA-12
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398526
SF4-3DOZA-13
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398535
SF4-3DOZA-14
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398544
SF4-3DOZA-15
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398553
SF4-3DOZA-16
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398562
SF4-3DOZA-17
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398571
SF4-3DOZA-18
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398587
SF4-3DOZA-19
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398596
SF4-3DOZA-20
-
-
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398605
SF4-3DOZA-21
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398614
SF4-3DOZA-22
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398623
SF4-3DOZB-12
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398632
SF4-3DOZB-13
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398641
SF4-3DOZB-14
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398657
SF4-3DOZB-15
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398666
SF4-3DOZB-16
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398675
SF4-3DOZB-17
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398684
SF4-3DOZB-18
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398693
SF4-3DOZB-19
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398702
SF4-3DOZB-20
-
-
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398711
SF4-3DOZB-21
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398727
SF4-3DOZB-22
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398736
SF4-3DOZB-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398745
SF4-3DOZB-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398754
SF4-3DOZC-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398763
SF4-3DOZC-13
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398772
SF4-3DOZC-14
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398781
SF4-3DOZC-15
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398797
SF4-3DOZC-16
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398806
SF4-3DOZC-17
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398815
SF4-3DOZC-18
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398824
SF4-3DOZC-19
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398833
SF4-3DOZC-20
-
-
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398842
SF4-3DOZC-21
-
パイロット個別排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398851
SF4-3DOZC-22
-
パイロット集中排気
AC110~120(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398867
SF4-3DOZC-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56398876
SF4-3DOZC-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ