SMC
SF4-7D
内容量
1個
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
CE-対応品
適合機種
コイル定格電圧(V)
マニュアル
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56423631
SF4-7DOZ-12
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423647
SF4-7DOZ-13
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423656
SF4-7DOZ-14
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423665
SF4-7DOZ-15
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423674
SF4-7DOZ-16
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423683
SF4-7DOZ-17
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423692
SF4-7DOZ-18
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423701
SF4-7DOZ-19
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423717
SF4-7DOZ-20
-
-
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423726
SF4-7DOZ-21
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423735
SF4-7DOZ-22
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423744
SF4-7DOZ-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423753
SF4-7DOZ-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423762
SF4-7DOZA-12
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423771
SF4-7DOZA-13
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423787
SF4-7DOZA-14
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423796
SF4-7DOZA-15
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423805
SF4-7DOZA-16
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423814
SF4-7DOZA-17
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423823
SF4-7DOZA-18
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423832
SF4-7DOZA-19
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423841
SF4-7DOZA-20
-
-
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423857
SF4-7DOZA-21
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423866
SF4-7DOZA-22
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ノンロックプッシュ式(突出形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423875
SF4-7DOZB-12
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423884
SF4-7DOZB-13
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423893
SF4-7DOZB-14
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423902
SF4-7DOZB-15
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423911
SF4-7DOZB-16
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423927
SF4-7DOZB-17
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423936
SF4-7DOZB-18
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423945
SF4-7DOZB-19
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423954
SF4-7DOZB-20
-
-
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423963
SF4-7DOZB-21
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423972
SF4-7DOZB-22
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(要工具形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423981
SF4-7DOZB-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56423997
SF4-7DOZB-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424006
SF4-7DOZC-12
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424015
SF4-7DOZC-13
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424024
SF4-7DOZC-14
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424033
SF4-7DOZC-15
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424042
SF4-7DOZC-16
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424051
SF4-7DOZC-17
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424067
SF4-7DOZC-18
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424076
SF4-7DOZC-19
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424085
SF4-7DOZC-20
-
-
AC240(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424094
SF4-7DOZC-21
-
パイロット個別排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424103
SF4-7DOZC-22
-
パイロット集中排気
AC240(50/60Hz)
ロック式(レバー形)
-
DIN形ターミナル(DIN形コネクタなし)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424112
SF4-7DOZC-80
-
-
-
-
-
-
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
56424121
SF4-7DOZC-80-Q
-
-
-
-
-
-
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ