曜日別特売

SY522

SY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMCSY522 - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56800222SY5220-5LZD-C6-F2-Q5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800231SY5220-5LZE-01-F2-X205DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800247SY5220-5LZE-C6-Q5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800256SY5220-5LZE-C8-Q5DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800265SY5220-5LZE-C8-X905DC24L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800274SY5220-5M-01-F2-X205DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800283SY5220-5M-01-F2-X20-Q5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800292SY5220-5MO-01-F2-X20-Q5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800301SY5220-5MO-01-X205DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800317SY5220-5MO-01-X20-Q5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800326SY5220-5MOUE-C6-Q5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800335SY5220-5MOZ-01-F2-X205DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800344SY5220-5MOZ-01-F2-X20-Q5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800353SY5220-5MOZ-01-X205DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800362SY5220-5MOZ-01-X905DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしRc1/8Rc
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800371SY5220-5MOZ-C6-X205DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800387SY5220-5MOZ-C6-X905DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ6ワンタッチ管継手-
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800396SY5220-5MOZ-C8-F2-Q5DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800405SY5220-5MOZ-C8-X905DC24M形プラグコネクタ:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800414SY5220-5MZ-01F5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)G1/8G
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800423SY5220-5MZ-01-F2-Q5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
10,780
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800432SY5220-5MZ-01-F2-X205DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800441SY5220-5MZ-01-F2-X20-Q5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800457SY5220-5MZ-01T5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)NPTF1/8NPTF
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800466SY5220-5MZ-01-X205DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Rc1/8Rc
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800475SY5220-5MZ-C4-X905DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ4ワンタッチ管継手-
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800484SY5220-5MZ-C6-F2-X205DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800493SY5220-5MZ-C6-X205DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800502SY5220-5MZ-C6-X905DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800511SY5220-5MZ-C8-X905DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800527SY5220-5MZD-C6-F2-Q5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ6ワンタッチ管継手-
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800536SY5220-5MZE-C8-F2-Q5DC24M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)Φ8ワンタッチ管継手-
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800545SY5220-5W4-C45DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ4ワンタッチ管継手-
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800554SY5220-5W4-C65DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ6ワンタッチ管継手-
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800563SY5220-5W4Z-015DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Rc1/8Rc
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800572SY5220-5W4Z-C45DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ4ワンタッチ管継手-
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800581SY5220-5W4Z-C6-F25DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ6ワンタッチ管継手-
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800597SY5220-5W4Z-C6-Q5DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ6ワンタッチ管継手-
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800606SY5220-5W7Z-C65DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ6ワンタッチ管継手-
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800615SY5220-5W7Z-C6-Q5DC24M8コネクタ:コネクタケーブル付Φ6ワンタッチ管継手-
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800624SY5220-5WO-C85DC24M8コネクタ:コネクタケーブルなしΦ8ワンタッチ管継手-
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800633SY5220-5WOS-C65DC24M8コネクタ:コネクタケーブルなしΦ6ワンタッチ管継手-
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800642SY5220-5WOU-N7T5DC24M8コネクタ:コネクタケーブルなしΦ1/4"ワンタッチ管継手-
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800651SY5220-5WOZ-C45DC24M8コネクタ:コネクタケーブルなしΦ4ワンタッチ管継手-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800667SY5220-5WOZ-C85DC24M8コネクタ:コネクタケーブルなしΦ8ワンタッチ管継手-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800676SY5220-5Y-015DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800685SY5220-5Y-C65DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Φ6ワンタッチ管継手-
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800694SY5220-5YD-015DC24DIN形ターミナル:コネクタ付Rc1/8Rc
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800703SY5220-5YO-C85DC24DIN形ターミナル:コネクタなしΦ8ワンタッチ管継手-
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
56800712SY5220-5YOD-015DC24DIN形ターミナル:コネクタなしRc1/8Rc
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする