| 56833971 | SY9120-5HD-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56833987 | SY9120-5HE-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56833996 | SY9120-5HE-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834005 | SY9120-5HS-C12 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834014 | SY9120-5HSE-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834023 | SY9120-5HU-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834032 | SY9120-5HZD-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834041 | SY9120-5HZD-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834057 | SY9120-5HZE-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834066 | SY9120-5HZE-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834075 | SY9120-5HZE-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834084 | SY9120-5HZE-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 56834093 | SY9120-5LD-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834102 | SY9120-5LE-C12 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834111 | SY9120-5LE-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834127 | SY9120-5LNUD-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56834136 | SY9120-5LNUD-C12 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線なし | | |
|
| 56834145 | SY9120-5LO-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834154 | SY9120-5LO-02-X90 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834163 | SY9120-5LO-03-X90 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834172 | SY9120-5LO-C10-X90 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834181 | SY9120-5LO-C12-X90 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834197 | SY9120-5LO-C8-X90 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834206 | SY9120-5LOD-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834215 | SY9120-5LOD-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834224 | SY9120-5LOE-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834233 | SY9120-5LOE-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834242 | SY9120-5LOU-C10F | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834251 | SY9120-5LOU-C10-Q | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834267 | SY9120-5LOU-C12-X90 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834276 | SY9120-5LOUE-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834285 | SY9120-5LOZ-02-Q | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834294 | SY9120-5LOZD-C12-X90 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834303 | SY9120-5LOZD-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 56834312 | SY9120-5LPZ-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834321 | SY9120-5LS-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834337 | SY9120-5LS-C8 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834346 | SY9120-5LSE-02 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834355 | SY9120-5LZ-02F | DC24 | G | G1/4 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834364 | SY9120-5LZD-C10-Q | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834373 | SY9120-5LZE-03N | DC24 | NPT | NPT3/8 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834382 | SY9120-5LZE-03-Q | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834391 | SY9120-5LZE-C10F | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834407 | SY9120-5M-02-X90 | DC24 | Rc | Rc1/4 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834416 | SY9120-5M-C10-X90 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834425 | SY9120-5M-C12-X90 | DC24 | - | Φ12ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834434 | SY9120-5M-C8-X90 | DC24 | - | Φ8ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834443 | SY9120-5MD-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834452 | SY9120-5ME-03 | DC24 | Rc | Rc3/8 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 56834461 | SY9120-5MO-C10 | DC24 | - | Φ10ワンタッチ管継手 | 2位置シングル | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|