VQ Series(VQZ2150~)

VQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMCVQ Series(VQZ2150~) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36463016VQZ2150-1LO1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463025VQZ2150-1LO1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463034VQZ2150-1M1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463043VQZ2150-1MB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
8,140
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463052VQZ2150-1MO1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463061VQZ2150-1MOB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463077VQZ2150-1YB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463086VQZ2150-1YO1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463095VQZ2150-1YZB1--(1)2位置シングル(1)AC100(50/60Hz)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463104VQZ2150-2LO1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463113VQZ2150-2LO1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463122VQZ2150-2MB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463131VQZ2150-2MO1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463147VQZ2150-2MO1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463156VQZ2150-2MOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463165VQZ2150-2Y1--(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463174VQZ2150-2Y1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(2)AC200(50/60Hz)
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463183VQZ2150-3MO1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463192VQZ2150-3YZ1--(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463201VQZ2150-3YZ1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(3)AC110/AC115(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463217VQZ2150-4L1--(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463226VQZ2150-4L1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463235VQZ2150-4L1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463244VQZ2150-4M1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463253VQZ2150-4YZ1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(4)AC220/AC230(50/60Hz)
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463262VQZ2150-5G1-02-Q(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463271VQZ2150-5GB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463287VQZ2150-5GB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463296VQZ2150-5L1-01-Q(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463305VQZ2150-5LB1-01-Q(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463314VQZ2150-5LO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463323VQZ2150-5LOB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463332VQZ2150-5LOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463341VQZ2150-5M1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463357VQZ2150-5MJ1--2位置シングルDC24
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463366VQZ2150-5MO1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463375VQZ2150-5MO1-01-Q(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463384VQZ2150-5MO1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463393VQZ2150-5MOB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463402VQZ2150-5YB1--(1)2位置シングル(5)DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463411VQZ2150-5YB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463427VQZ2150-5YB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463436VQZ2150-5YO1--(1)2位置シングル(5)DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463445VQZ2150-5YS1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463454VQZ2150-6G1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(6)DC12
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463463VQZ2150-6G1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(6)DC12
8,690
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463472VQZ2150-6GB1--(1)2位置シングル(6)DC12
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463481VQZ2150-6GB1-01(-)Rc(01)1/8(1)2位置シングル(6)DC12
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463497VQZ2150-6GB1-02(-)Rc(02)1/4(1)2位置シングル(6)DC12
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36463506VQZ2150-6L1--(1)2位置シングル(6)DC12
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする