曜日別特売

VXR Series(VXR2150~)

VXR Series(VXR2150~) - SMC
(1件のレビュー)
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30797855VXR2150-04-1CRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797864VXR2150-04-1DRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797873VXR2150-04-1DLRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,520
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797882VXR2150-04-1DSRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797891VXR2150-04-1DZRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,680
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797907VXR2150-04-1GRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797916VXR2150-04-1GSRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797925VXR2150-04-1TRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797934VXR2150-04-1TLRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,240
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797943VXR2150-04-1TSRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,190
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797952VXR2150-04-1TZRc1/2AC100(50/60Hz)Rc
20,630
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797961VXR2150-04-2CRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797977VXR2150-04-2DRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797986VXR2150-04-2DLRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,520
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30797995VXR2150-04-2DSRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798004VXR2150-04-2DZRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,680
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798013VXR2150-04-2GRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
30798022VXR2150-04-2GSRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798031VXR2150-04-2TRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798047VXR2150-04-2TLRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,240
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798056VXR2150-04-2TSRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,190
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798065VXR2150-04-2TZRc1/2AC200(50/60Hz)Rc
20,630
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798074VXR2150-04-3CRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798083VXR2150-04-3DRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798092VXR2150-04-3DSRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798101VXR2150-04-3DZRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,680
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798117VXR2150-04-3GRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798126VXR2150-04-3GSRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798135VXR2150-04-3TRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798144VXR2150-04-3TLRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,240
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798153VXR2150-04-3TSRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,190
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798162VXR2150-04-3TZRc1/2AC110(50/60Hz)Rc
20,630
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798171VXR2150-04-4CRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798187VXR2150-04-4DRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
19,690
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798196VXR2150-04-4DLRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,520
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798205VXR2150-04-4DSRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798214VXR2150-04-4DZRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,680
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798223VXR2150-04-4GRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798232VXR2150-04-4GSRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798241VXR2150-04-4TRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
19,860
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798257VXR2150-04-4TLRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,240
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798266VXR2150-04-4TSRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,190
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798275VXR2150-04-4TZRc1/2AC220(50/60Hz)Rc
20,630
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798284VXR2150-04-5CRc1/2DC24Rc
19,090
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798293VXR2150-04-5DRc1/2DC24Rc
19,690
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798302VXR2150-04-5DLRc1/2DC24Rc
20,520
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798311VXR2150-04-5DSRc1/2DC24Rc
20,020
18,980
20,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798327VXR2150-04-5DZRc1/2DC24Rc
20,680
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798336VXR2150-04-5GRc1/2DC24Rc
18,650
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
30798345VXR2150-04-5GSRc1/2DC24Rc
19,580
17,980
19,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30798616
2019-01-12
用途: 製品洗浄装置の給水
建設業・工事業

他社品と比べて安価、かつウォーターハンマ軽減構造なので結果的にピストンが長持ちします。
貯水槽に貯めた水を加圧給水する大型施設では水圧が高くて安定している反面ウォーターハンマが発生しやすくなります。
通常の電磁弁はボールバルブを勢いよく閉めたようにピタッと止まりますが、ウォーターハンマ対策として別途ショック吸収装置が必要になります。
このシリーズの製品は蛇口を閉めるのと同様にじわじわと止まるので、
その分のタイムラグが許容できる装置であればこの製品に置き換えることで本体価格低減とショック吸収装置不要化によるコストダウンが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする