曜日別特売

VXR Series(VXR2152~)

VXR Series(VXR2152~) - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30800637VXR2152-04-1CRc1/2AC100(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800646VXR2152-04-1DRc1/2AC100(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800655VXR2152-04-1DLRc1/2AC100(50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800664VXR2152-04-1DSRc1/2AC100(50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800673VXR2152-04-1DZRc1/2AC100(50/60Hz)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800682VXR2152-04-1GRc1/2AC100(50/60Hz)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800691VXR2152-04-1GSRc1/2AC100(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800707VXR2152-04-1TRc1/2AC100(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800716VXR2152-04-1TLRc1/2AC100(50/60Hz)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800725VXR2152-04-1TSRc1/2AC100(50/60Hz)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800734VXR2152-04-1TZRc1/2AC100(50/60Hz)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800743VXR2152-04-2CRc1/2AC200(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800752VXR2152-04-2DRc1/2AC200(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800761VXR2152-04-2DLRc1/2AC200(50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800777VXR2152-04-2DSRc1/2AC200(50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800786VXR2152-04-2DZRc1/2AC200(50/60Hz)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800795VXR2152-04-2GRc1/2AC200(50/60Hz)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800804VXR2152-04-2GSRc1/2AC200(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800813VXR2152-04-2TRc1/2AC200(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800822VXR2152-04-2TLRc1/2AC200(50/60Hz)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800831VXR2152-04-2TSRc1/2AC200(50/60Hz)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800847VXR2152-04-2TZRc1/2AC200(50/60Hz)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800856VXR2152-04-3CRc1/2AC110(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800865VXR2152-04-3DRc1/2AC110(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800874VXR2152-04-3DSRc1/2AC110(50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800883VXR2152-04-3DZRc1/2AC110(50/60Hz)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800892VXR2152-04-3GRc1/2AC110(50/60Hz)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800901VXR2152-04-3GSRc1/2AC110(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800917VXR2152-04-3TRc1/2AC110(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800926VXR2152-04-3TLRc1/2AC110(50/60Hz)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800935VXR2152-04-3TSRc1/2AC110(50/60Hz)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800944VXR2152-04-3TZRc1/2AC110(50/60Hz)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800953VXR2152-04-4CRc1/2AC220(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800962VXR2152-04-4DRc1/2AC220(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800971VXR2152-04-4DSRc1/2AC220(50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800987VXR2152-04-4DZRc1/2AC220(50/60Hz)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30800996VXR2152-04-4GRc1/2AC220(50/60Hz)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801005VXR2152-04-4GSRc1/2AC220(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801014VXR2152-04-4TRc1/2AC220(50/60Hz)
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801023VXR2152-04-4TLRc1/2AC220(50/60Hz)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801032VXR2152-04-4TSRc1/2AC220(50/60Hz)
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801041VXR2152-04-4TZRc1/2AC220(50/60Hz)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801057VXR2152-04-5CRc1/2DC24
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801066VXR2152-04-5DRc1/2DC24
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801075VXR2152-04-5DSRc1/2DC24
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801084VXR2152-04-5DZRc1/2DC24
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801093VXR2152-04-5GRc1/2DC24
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801102VXR2152-04-5GSRc1/2DC24
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801111VXR2152-04-5TRc1/2DC24
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
30801127VXR2152-04-5TLRc1/2DC24
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする