曜日別特売

VXR Series(VXR239~)

VXR Series(VXR239~) - SMC
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油内容量1個
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30811033VXR2390-20-1CRc2AC100(50/60Hz)Rc
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811042VXR2390-20-1DRc2AC100(50/60Hz)Rc
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811051VXR2390-20-1DLRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811067VXR2390-20-1DSRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811076VXR2390-20-1DZRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811085VXR2390-20-1GRc2AC100(50/60Hz)Rc
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811094VXR2390-20-1GSRc2AC100(50/60Hz)Rc
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811103VXR2390-20-1TRc2AC100(50/60Hz)Rc
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811112VXR2390-20-1TLRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811121VXR2390-20-1TSRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811137VXR2390-20-1TZRc2AC100(50/60Hz)Rc
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811146VXR2390-20-2CRc2AC200(50/60Hz)Rc
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811155VXR2390-20-2DRc2AC200(50/60Hz)Rc
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811164VXR2390-20-2DLRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811173VXR2390-20-2DSRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811182VXR2390-20-2DZRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811191VXR2390-20-2GRc2AC200(50/60Hz)Rc
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811207VXR2390-20-2GSRc2AC200(50/60Hz)Rc
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811216VXR2390-20-2TRc2AC200(50/60Hz)Rc
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811225VXR2390-20-2TLRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811234VXR2390-20-2TSRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811243VXR2390-20-2TZRc2AC200(50/60Hz)Rc
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811252VXR2390-20-3CRc2AC110(50/60Hz)Rc
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811261VXR2390-20-3DRc2AC110(50/60Hz)Rc
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811277VXR2390-20-3DLRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811286VXR2390-20-3DSRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811295VXR2390-20-3DZRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811304VXR2390-20-3GRc2AC110(50/60Hz)Rc
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811313VXR2390-20-3GSRc2AC110(50/60Hz)Rc
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811322VXR2390-20-3TRc2AC110(50/60Hz)Rc
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811331VXR2390-20-3TLRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811347VXR2390-20-3TSRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811356VXR2390-20-3TZRc2AC110(50/60Hz)Rc
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811365VXR2390-20-4CRc2AC220(50/60Hz)Rc
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811374VXR2390-20-4DRc2AC220(50/60Hz)Rc
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811383VXR2390-20-4DSRc2AC220(50/60Hz)Rc
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811392VXR2390-20-4DZRc2AC220(50/60Hz)Rc
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811401VXR2390-20-4GRc2AC220(50/60Hz)Rc
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811417VXR2390-20-4GSRc2AC220(50/60Hz)Rc
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811426VXR2390-20-4TRc2AC220(50/60Hz)Rc
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811435VXR2390-20-4TLRc2AC220(50/60Hz)Rc
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811444VXR2390-20-4TSRc2AC220(50/60Hz)Rc
42,190
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811453VXR2390-20-4TZRc2AC220(50/60Hz)Rc
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811462VXR2390-20-5CRc2DC24Rc
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811471VXR2390-20-5DRc2DC24Rc
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811487VXR2390-20-5DLRc2DC24Rc
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811496VXR2390-20-5DSRc2DC24Rc
42,020
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
30811505VXR2390-20-5DZRc2DC24Rc
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811514VXR2390-20-5GRc2DC24Rc
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
30811523VXR2390-20-5GSRc2DC24Rc
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする