曜日別特売

ZM Series(ZM131H-K~)

ZM Series(ZM131H-K~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329706ZM131H-K1L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329715ZM131H-K1L-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329724ZM131H-K1L-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし
36,140
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329733ZM131H-K1L-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし
36,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329742ZM131H-K1L-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329751ZM131H-K1L-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)なし
35,810
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329767ZM131H-K1L-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)なし
36,140
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329776ZM131H-K1L-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし
36,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329785ZM131H-K1L-E19(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E19)1点出力/アナログ付/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
38,280
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329794ZM131H-K1L-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし
29,650
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329803ZM131H-K1L-M21L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)なし
30,420
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329812ZM131H-K1LB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329821ZM131H-K1LB-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)なし
36,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329837ZM131H-K1LB-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329846ZM131H-K1LB-M21L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)なし
30,420
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329855ZM131H-K1LO1.3------------
21,780
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329864ZM131H-K1LO-E14L1.3------------
36,080
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329873ZM131H-K1LO-E151.3------------
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329882ZM131H-K1LO-E15L1.3------------
36,080
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329891ZM131H-K1LOB-E14CN1.3------------
35,310
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329907ZM131H-K1LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
22,880
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31329916ZM131H-K1LZ-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329925ZM131H-K1LZ-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,690
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329934ZM131H-K1LZ-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329943ZM131H-K1LZ-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329952ZM131H-K1LZ-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329961ZM131H-K1LZ-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,690
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329977ZM131H-K1LZ-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329986ZM131H-K1LZ-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31329995ZM131H-K1LZ-E16C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,690
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330004ZM131H-K1LZ-E16CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330013ZM131H-K1LZ-E16L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330022ZM131H-K1LZ-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
32,560
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330031ZM131H-K1LZ-M15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
33,330
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330047ZM131H-K1LZ-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
30,530
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330056ZM131H-K1LZ-M21L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
31,300
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330065ZM131H-K1LZB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330074ZM131H-K1LZB-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330083ZM131H-K1LZB-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,690
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330092ZM131H-K1LZB-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330101ZM131H-K1LZB-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330117ZM131H-K1LZB-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,020
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330126ZM131H-K1LZB-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
37,180
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330135ZM131H-K1LZB-E16(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330144ZM131H-K1LZB-E19C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(-)ロックナットなし(E19)1点出力/アナログ付/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
39,440
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330153ZM131H-K3L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)なし
22,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330162ZM131H-K3L-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330171ZM131H-K3L-E16(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E16)2点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)なし
35,530
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330187ZM131H-K3LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
31330196ZM131H-K3LZ-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(H)0.5(-)Rc(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(-)ロックナットなし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
36,410
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする