曜日別特売

ZM Series(ZM131M~)

ZM Series(ZM131M~) - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

内容量1個
全105種類を絞り込む
ノズル径(Φmm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ形式
ポート取出位置
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
真空スイッチリード線取出方法
破壊流量調整ニードル/ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31331982ZM131M-A1L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31331991ZM131M-A3L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332007ZM131M-A5G(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332016ZM131M-A5LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332025ZM131M-A5LZ-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)--
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332034ZM131M-A5LZ-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)--
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332043ZM131M-A5LZ-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(A)供給弁付(N.O.)(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)--
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332052ZM131M-B1L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332061ZM131M-B1LO1.3-------------
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332077ZM131M-B1LO-M15L1.3-------------
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332086ZM131M-B1LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332095ZM131M-B1LZ-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332104ZM131M-B1LZ-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332113ZM131M-B1LZ-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332122ZM131M-B1LZ-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332131ZM131M-B3LZ-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332147ZM131M-B5G(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332156ZM131M-B5G-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332165ZM131M-B5L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332174ZM131M-B5L-E14C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332183ZM131M-B5LO(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332192ZM131M-B5LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332201ZM131M-B5LZ-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332217ZM131M-B5LZ-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332226ZM131M-B5LZ-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332235ZM131M-B5LZ-E15C(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332244ZM131M-B5LZ-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332253ZM131M-B5LZ-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)(-)ロックナットなし-
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332262ZM131M-B5LZ-M15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
36,740
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332271ZM131M-B5LZ-M15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10~26V)(ZSM1)(L)グロメット、リード線3m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332287ZM131M-B5LZB(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付(5)DC24(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(B)ロック式ドライバ操作形(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)(-)ロックナットなし-
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332305ZM131M-J1L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332314ZM131M-J1L-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)--
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332323ZM131M-J1L-M21(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし(M21)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/有接点(AC/DC100V)(ZSM1)(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332332ZM131M-J1LO1.3-------------
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332341ZM131M-J1LO-E14CL1.3-------------
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332357ZM131M-J1LO-E15CN1.3-------------
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332366ZM131M-J1LO-M15L1.3-------------
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332375ZM131M-J1LZ(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332384ZM131M-J1LZ-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)--
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332393ZM131M-J1LZ-E14CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)--
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332402ZM131M-J1LZ-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)--
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332411ZM131M-J1LZ-E15CL(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)--
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332427ZM131M-J1LZ-E15CN(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(CN)コネクタ付リード線Ass'yなし(ZSE1)--
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332436ZM131M-J1LZ-E15L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(1)AC100(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)--
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332445ZM131M-J3L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(3)AC110(50/60Hz)(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332454ZM131M-J5G(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)--
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332463ZM131M-J5G-E14(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)--
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332472ZM131M-J5G-E14L(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)(L)グロメット/リード線3m(ZSE1)--
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
31332481ZM131M-J5G-E15(13)1.3(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付【真空】(-)側面、下面取出(M)0.35(-)Rc(J)供給弁付(N.C.)(5)DC24(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)(-)ノンロックプッシュ式なし(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)--
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする