曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式基本形使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14950677CDM2B40F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950686CDM2B40F-25-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950695CDM2B40F-25-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950704CDM2B40F-25-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950713CDM2B40F-25-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950722CDM2B40F-25-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950731CDM2B40F-25-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950747CDM2B40F-25-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950756CDM2B40F-25-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950765CDM2B40F-25-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950774CDM2B40F-25-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950783CDM2B40F-25-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950792CDM2B40F-25-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950801CDM2B40F-25-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950817CDM2B40F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950826CDM2B40F-25A-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950835CDM2B40F-25A-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950844CDM2B40F-25A-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950853CDM2B40F-25A-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950862CDM2B40F-25A-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950871CDM2B40F-25A-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950887CDM2B40F-25A-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950896CDM2B40F-25A-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950905CDM2B40F-25A-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950914CDM2B40F-25A-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950923CDM2B40F-25A-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950932CDM2B40F-25A-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950941CDM2B40F-25A-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950957CDM2B40F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950966CDM2B40F-25AJ-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950975CDM2B40F-25AJ-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950984CDM2B40F-25AJ-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14950993CDM2B40F-25AJ-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951002CDM2B40F-25AJ-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951011CDM2B40F-25AJ-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951027CDM2B40F-25AJ-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951036CDM2B40F-25AJ-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951045CDM2B40F-25AJ-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951054CDM2B40F-25AJ-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951063CDM2B40F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951072CDM2B40F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951081CDM2B40F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951097CDM2B40F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,690
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951106CDM2B40F-25AK-B5425複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,500
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951115CDM2B40F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,270
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951124CDM2B40F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,530
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951133CDM2B40F-25AK-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951142CDM2B40F-25AK-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,530
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951151CDM2B40F-25AK-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,840
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14951167CDM2B40F-25AK-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,840
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする