曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全149種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15005261CDM2C25F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005277CDM2C25F-100-A33A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005286CDM2C25F-100-A34A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005295CDM2C25F-100-A44A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005304CDM2C25F-100-B54100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005313CDM2C25F-100-B59W100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005322CDM2C25F-100-C73100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005331CDM2C25F-100-C73C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005347CDM2C25F-100-C73CL100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005356CDM2C25F-100-C76100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005365CDM2C25F-100-G39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005374CDM2C25F-100-H7A1100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005383CDM2C25F-100-H7A2100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005392CDM2C25F-100-H7B100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005401CDM2C25F-100-H7BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005417CDM2C25F-100-H7C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005426CDM2C25F-100-H7NF100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005435CDM2C25F-100-H7NW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005444CDM2C25F-100-H7PW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005453CDM2C25F-100-K39A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005462CDM2C25F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005471CDM2C25F-100A-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005487CDM2C25F-100A-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005496CDM2C25F-100A-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005505CDM2C25F-100A-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005514CDM2C25F-100A-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005523CDM2C25F-100A-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005532CDM2C25F-100A-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005541CDM2C25F-100A-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005557CDM2C25F-100A-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005566CDM2C25F-100A-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005575CDM2C25F-100A-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005584CDM2C25F-100A-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005593CDM2C25F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005602CDM2C25F-100AJ-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005611CDM2C25F-100AJ-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005627CDM2C25F-100AJ-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005636CDM2C25F-100AJ-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005645CDM2C25F-100AJ-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005654CDM2C25F-100AJ-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005663CDM2C25F-100AJ-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005672CDM2C25F-100AJ-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005681CDM2C25F-100AJ-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005697CDM2C25F-100AJ-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005706CDM2C25F-100AJ-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005715CDM2C25F-100AJ-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005724CDM2C25F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,640
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005733CDM2C25F-100AK-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,220
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005742CDM2C25F-100AK-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,480
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15005751CDM2C25F-100AK-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,800
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする