曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15131401CDM2D25F-2525ラバークッション50~750
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131417CDM2D25F-25-B53L25ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131426CDM2D25F-25-B5425ラバークッション50~750
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131435CDM2D25F-25-B59W25ラバークッション50~750
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131444CDM2D25F-25-C7325ラバークッション50~750
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131453CDM2D25F-25-C73C25ラバークッション50~750
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131462CDM2D25F-25-C73L25ラバークッション50~750
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131471CDM2D25F-25-C7625ラバークッション50~750
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131487CDM2D25F-25-H7A125ラバークッション50~750
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131496CDM2D25F-25-H7A225ラバークッション50~750
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131505CDM2D25F-25-H7B25ラバークッション50~750
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131514CDM2D25F-25-H7BW25ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131523CDM2D25F-25-H7C25ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131532CDM2D25F-25-H7NF25ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131541CDM2D25F-25-H7NW25ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131557CDM2D25F-25-H7PW25ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131566CDM2D25F-25A25エアクッション50~1000
8,640
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131575CDM2D25F-25A-B59W25エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131584CDM2D25F-25A-C7325エアクッション50~1000
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131593CDM2D25F-25A-C73C25エアクッション50~1000
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131602CDM2D25F-25A-C73L25エアクッション50~1000
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131611CDM2D25F-25A-C7625エアクッション50~1000
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131627CDM2D25F-25A-H7A125エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131636CDM2D25F-25A-H7A1L25エアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131645CDM2D25F-25A-H7A225エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131654CDM2D25F-25A-H7B25エアクッション50~1000
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131663CDM2D25F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131672CDM2D25F-25A-H7C25エアクッション50~1000
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131681CDM2D25F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131697CDM2D25F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131706CDM2D25F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131715CDM2D25F-25AJ25エアクッション50~1000
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131724CDM2D25F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131733CDM2D25F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131742CDM2D25F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131751CDM2D25F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131767CDM2D25F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131776CDM2D25F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131785CDM2D25F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131794CDM2D25F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131803CDM2D25F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131812CDM2D25F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15131821CDM2D25F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130446CDM2D25F-200200ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130455CDM2D25F-200-A33A200ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130464CDM2D25F-200-A34A200ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130473CDM2D25F-200-A44A200ラバークッション50~750
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130482CDM2D25F-200-B54200ラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130491CDM2D25F-200-B59W200ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15130507CDM2D25F-200-C73200ラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする