曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15719925CDM2G40F-2525ラバークッション50~750
10,450
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719934CDM2G40F-25-B5425ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719943CDM2G40F-25-B59W25ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719952CDM2G40F-25-C7325ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719961CDM2G40F-25-C73C25ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719977CDM2G40F-25-C7625ラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719986CDM2G40F-25-H7A125ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15719995CDM2G40F-25-H7A225ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720004CDM2G40F-25-H7B25ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720013CDM2G40F-25-H7BW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720022CDM2G40F-25-H7C25ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720031CDM2G40F-25-H7NF25ラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720047CDM2G40F-25-H7NW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720056CDM2G40F-25-H7PW25ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720065CDM2G40F-25A25エアクッション50~1000
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720074CDM2G40F-25A-B5425エアクッション50~1000
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720083CDM2G40F-25A-B59W25エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720092CDM2G40F-25A-C7325エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720101CDM2G40F-25A-C73C25エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720117CDM2G40F-25A-C7625エアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720126CDM2G40F-25A-H7A125エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720135CDM2G40F-25A-H7A225エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720144CDM2G40F-25A-H7B25エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720153CDM2G40F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720162CDM2G40F-25A-H7C25エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720171CDM2G40F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720187CDM2G40F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720196CDM2G40F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720205CDM2G40F-25AJ25エアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720214CDM2G40F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720223CDM2G40F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720232CDM2G40F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720241CDM2G40F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720257CDM2G40F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720266CDM2G40F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720275CDM2G40F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720284CDM2G40F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720293CDM2G40F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720302CDM2G40F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720311CDM2G40F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720327CDM2G40F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720336CDM2G40F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720345CDM2G40F-25AK25エアクッション50~1000
17,190
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720354CDM2G40F-25AK-B5425エアクッション50~1000
25,000
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720363CDM2G40F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
25,770
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720372CDM2G40F-25AK-C7325エアクッション50~1000
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720381CDM2G40F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
23,350
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720397CDM2G40F-25AK-C7625エアクッション50~1000
22,030
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720406CDM2G40F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
24,340
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15720415CDM2G40F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
24,340
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする