曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16333283CDM2QF20-25B-B53LS複動片ロッド25
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333292CDM2QF20-25B-C73複動片ロッド25
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333301CDM2QF20-25B-C73S複動片ロッド25
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333335CDM2QF20-25B-H7NW複動片ロッド25
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333344CDM2QF20-25B-H7NWL複動片ロッド25
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333353CDM2QF20-25B-M9BW複動片ロッド25
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333396CDM2QF20-25F-C73複動片ロッド25
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333414CDM2QF20-25F-C73LS複動片ロッド25
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333441CDM2QF20-25F-H7BL複動片ロッド25
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333475CDM2QF20-25F-M9BW複動片ロッド25
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333484CDM2QF20-25F-M9BWL複動片ロッド25
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333572CDM2QF20-30F複動片ロッド30
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333581CDM2QF20-30F-C73L複動片ロッド30
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333597CDM2QF20-30F-C73S複動片ロッド30
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333685CDM2QF20-35B-H7A1L複動片ロッド35
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333782CDM2QF20-40B複動片ロッド40
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333791CDM2QF20-40F-H7BL複動片ロッド40
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333886CDM2QF20-50B-C73複動片ロッド50
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333895CDM2QF20-50B-C73C複動片ロッド50
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333913CDM2QF20-50B-C73L3複動片ロッド50
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333904CDM2QF20-50B-C73LS複動片ロッド50
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333931CDM2QF20-50B-H7A1複動片ロッド50
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332854CDM2QF20-100B複動片ロッド100
6,990
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332924CDM2QF20-100F-C73CL複動片ロッド100
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332942CDM2QF20-100F-C73LS複動片ロッド100
9,570
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332951CDM2QF20-100F-H7A1複動片ロッド100
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332967CDM2QF20-100F-H7B複動片ロッド100
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16332985CDM2QF20-100F-H7BW複動片ロッド100
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333003CDM2QF20-125B複動片ロッド125
7,260
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333021CDM2QF20-125B-C73L複動片ロッド125
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333073CDM2QF20-125F-C73LS複動片ロッド125
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333107CDM2QF20-150B-C73複動片ロッド150
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333134CDM2QF20-150F-H7A1複動片ロッド150
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333143CDM2QF20-150F-H7BL3複動片ロッド150
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333186CDM2QF20-200B複動片ロッド200
8,090
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333195CDM2QF20-200B-C73複動片ロッド200
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333213CDM2QF20-200B-C73L複動片ロッド200
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333256CDM2QF20-200F-C73LS複動片ロッド200
10,670
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333274CDM2QF20-200F-H7CL複動片ロッド200
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333493CDM2QF20-250B-H7B複動片ロッド250
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333633CDM2QF20-300F複動片ロッド300
9,190
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333676CDM2QF20-340F-H7CL3複動片ロッド340
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333703CDM2QF20-350B-C735複動片ロッド350
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333737CDM2QF20-355F-H7B複動片ロッド355
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333764CDM2QF20-365B-M9BW複動片ロッド365
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333807CDM2QF20-400B複動片ロッド400
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333834CDM2QF20-400F複動片ロッド400
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333852CDM2QF20-400F-C73複動片ロッド400
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333861CDM2QF20-400F-C73S複動片ロッド400
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16333317CDM2QF20-25B-H7B複動片ロッド25
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする