アックスブレーン
LEDフラッシュライト AMC-18S
使用電池
単3乾電池×3本
特殊用途
防噴流
付属品
単3乾電池×3本(テスト用)
寸法(mm)
Φ45×230
質量(g)
240(乾電池含む)
使用電球
LED
点灯方式
High・Low・ストロボ
電池寿命
(High)約6h、(Low)約18h
耐衝撃性
1m
明るさ(Lm)
(High)約180、(Low)約60
防水保護等級
IPX-5
照射距離(m)
(最大)約100
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17446494
AMC-18S
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください