タイルカーペット GA-100

タイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リタイルカーペット GA-100 - 東リ
(3件のレビュー)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。

材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830367寸法(mm)500×500ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ゲージ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17446625GA1251箱(20枚)-GA1251/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
17446652GA1551箱(20枚)-GA1551/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446668GA1941箱(20枚)-GA1941/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17446686GA1441箱(20枚)-GA1441/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446695GA1361箱(20枚)-GA1361/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446722GA1391箱(20枚)-GA1391/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446738GA10281箱(20枚)-GA10281/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446747GA1491箱(20枚)-GA1491/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446765GA1911箱(20枚)-GA1911/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446774GA1261箱(20枚)-GA1261/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446783GA1641箱(20枚)-GA1641/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446792GA10071箱(20枚)-GA10071/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446826GA1591箱(20枚)-GA1591/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446844GA1961箱(20枚)-GA1961/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446853GA1081箱(20枚)-GA1081/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446862GA10261箱(20枚)-GA10261/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17446948GA1651箱(20枚)-GA1651/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17446957GA10021箱(20枚)-GA10021/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17447002GA1931箱(20枚)-GA1931/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17447018GA10211箱(20枚)-GA10211/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17447027GA10251箱(20枚)-GA10251/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17447036GA1901箱(20枚)-GA1901/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
17447063GA10191箱(20枚)-GA10191/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736158GA10401箱(20枚)-GA1711/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736176GA10461箱(20枚)-GA10011/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736185GA10451箱(20枚)-GA10181/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736194GA10421箱(20枚)-GA10291/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57736203GA10411箱(20枚)-GA10301/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736219GA10381箱(20枚)-GA10381/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57736228GA10441箱(20枚)-GA1521/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43094934GA10061箱(20枚)--1/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
43094950GA10331箱(20枚)--1/10
37,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
20084657GA125【ワケあり】【ワケあり】1箱(20枚)※理由あり(未使用・パッケージ不良)GA1251/10
37,00013,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
66231046GA10511箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231055GA10521箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231071GA10531箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231080GA10541箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231089GA10551箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231098GA10561箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231107GA10571箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231116GA10631箱(20枚)--1/10
38,00013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032891GA1251箱(4枚)-GA1252025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032900GA1551箱(4枚)-GA1552025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032909GA1941箱(4枚)-GA1942025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032918GA1441箱(4枚)-GA1442025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032927GA1361箱(4枚)-GA1362025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032936GA1631箱(4枚)-GA1632025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032945GA1391箱(4枚)-GA1392025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032961GA10281箱(4枚)-GA10282025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032970GA1491箱(4枚)-GA1492025/01/10
7,4002,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 床カーペットの補修
有限会社エムシー建築企画

普通に良いですがやはり色合いが多少合いません仕方がないことだと感じています

2025-07-07
用途: 事務所の床材

ストックが無くなり、購入したのが20年位前だったので同じものがあるのか
諦めていましたがモノタロウさんで扱っていて助かりました
他店ではまとまった数量でしか販売してなかったがこちらは1箱単位で販売
していたのも助かりました

対象商品 : 57736167
2022-01-23
用途: 事務所・運転席のマット

主に、トラックの運転席足元のマットに使用しています。問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする