東リ
タイルカーペット GA-100S
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6.5
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17447106
GA1205S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447124
GA1206S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447142
GA1209S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135524
GA1214S
1箱(20枚)
-
-
¥
37,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
46135540
GA1215S
1箱(20枚)
-
-
¥
37,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
66231125
GA1207S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
38,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033320
GA1205S
1箱(4枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
7,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033329
GA1206S
1箱(4枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
7,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033338
GA1209S
1箱(4枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
7,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033347
GA1214S
1箱(4枚)
-
-
¥
7,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033356
GA1215S
1箱(4枚)
-
-
¥
7,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033365
GA1207S
1箱(4枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
7,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447088
GA1204S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447097
GA1201S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447115
GA1202S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447133
GA1203S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447158
GA1207S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447167
GA1211S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
17447176
GA1208S
1箱(20枚)
H3.5/L3 (ハイローループパイル)
EO080216
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください