曜日別特売

タイルカーペット GA-100N

タイルカーペット GA-100N - 東リタイルカーペット GA-100N - 東リタイルカーペット GA-100N - 東リタイルカーペット GA-100N - 東リタイルカーペット GA-100N - 東リタイルカーペット GA-100N - 東リ

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

材質(パイル)BCFナイロン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6.5
注意
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17447185GAN1251箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447228GAN1551箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447246GAN1651箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447273GAN1207S1箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135515GAN10431箱(20枚)--
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
69034415GAN1251箱(4枚)3.5(ループパイル)EO970066
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034440GAN1551箱(4枚)3.5(ループパイル)EO970066
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034449GAN1651箱(4枚)3.5(ループパイル)EO970066
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034458GAN1207S1箱(4枚)3.5(ループパイル)EO970066
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034467GAN10431箱(4枚)--
7,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447194GAN1941箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
17447203GAN1491箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
17447212GAN1631箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
17447237GAN1891箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
17447255GAN10071箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
17447264GAN1205S1箱(20枚)3.5(ループパイル)EO970066
38,000
取扱い終了
返品不可
69034431GAN1631箱(4枚)3.5(ループパイル)EO970066
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする