グリーン購入法適合タイルカーペット。
再生材料を全重量比25%以上使用。
材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO050243寸法(mm)500×500シリーズGA-100G加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格QT0508001材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ゲージ1/10ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))グリーン購入法適合ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(20枚)