曜日別特売

タイルカーペット GA-100SA

タイルカーペット GA-100SA - 東リタイルカーペット GA-100SA - 東リタイルカーペット GA-100SA - 東リタイルカーペット GA-100SA - 東リ

人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。

材質(パイル)BCFナイロン100%パイル長(mm)3.5(ループパイル)防炎性能試験番号EO830368寸法(mm)500×500シリーズGA-100SA加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17447386GSA1251箱(20枚)GSA125GSA1251/10
45,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447413GSA1261箱(20枚)GSA126GSA1261/10
45,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447438GSA1491箱(20枚)GSA149GSA1491/10
45,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69034528GSA1251箱(4枚)GSA125GSA1252025/01/10
9,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034537GSA1441箱(4枚)GSA144GSA1442025/01/10
9,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034546GSA1261箱(4枚)GSA126GSA1262025/01/10
9,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
69034555GSA1491箱(4枚)GSA149GSA1492025/01/10
9,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447395GSA1281箱(20枚)GSA128GSA1281/10
45,000
取扱い終了
返品不可
17447404GSA1441箱(20枚)GSA144GSA1441/10
45,000
取扱い終了
返品不可
17447422GSA1131箱(20枚)GSA113GSA1131/10
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする