東リ
タイルカーペット GA-100W(シャドウブロック)
柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※ストライプの位置が1枚1枚異なりますので、柄はつながりません。仕上りは空間写真でご確認下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17447754
GA1957W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17447788
GA1960W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25654625
GA1961W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25654634
GA1962W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25654643
GA1963W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135479
GA1969W
1箱(20枚)
-
-
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135488
GA1970W
1箱(20枚)
-
-
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135497
GA1971W
1箱(20枚)
-
-
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
46135506
GA1972W
1箱(20枚)
-
-
¥
38,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
69033670
GA1957W
1箱(4枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033679
GA1960W
1箱(4枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033688
GA1961W
1箱(4枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033697
GA1962W
1箱(4枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033706
GA1963W
1箱(4枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033715
GA1969W
1箱(4枚)
-
-
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033731
GA1970W
1箱(4枚)
-
-
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033740
GA1971W
1箱(4枚)
-
-
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033749
GA1972W
1箱(4枚)
-
-
¥
7,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447693
GA1951W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447702
GA1952W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447718
GA1953W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447727
GA1954W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447736
GA1955W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447745
GA1956W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447763
GA1958W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
17447772
GA1959W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
25654659
GA1964W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
25654668
GA1965W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
25654677
GA1966W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
25654686
GA1967W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
25654695
GA1968W
1箱(20枚)
H4/L2.5(テクスチャードループパイル)
E2120244
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください