曜日別特売

タイルカーペット GA-3600

タイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リタイルカーペット GA-3600 - 東リ

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。

材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)寸法(mm)500×500シリーズGA-3600加工フッ素系樹脂による防汚加工JIS規格E2120246材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ13全厚(mm)6.8
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
人体帯電圧(kV)
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448086GA36611箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36611.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448095GA36621箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36621.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
17448104GA36631箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36631.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
69029847GA36611箱(4枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36611.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029856GA36621箱(4枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36621.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
69029865GA36631箱(4枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36631.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)2025/01/10
7,600
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
17447894GA36021箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36021.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17447912GA36041箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36041.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17448007GA36311箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36311.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17448043GA36351箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36351.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17448077GA36381箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36381.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17448113GA36641箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36641.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
17447885GA36011箱(16枚)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)GA36011.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17447903GA36031箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36031.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17447928GA36051箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36051.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
17447937GA36061箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36061.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17447946GA36071箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36071.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
17447955GA36081箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36081.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17447964GA36091箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36091.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
17447973GA36101箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36101.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
17447982GA36111箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36111.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17447998GA36121箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36121.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
17448016GA36321箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36321.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448025GA36331箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36331.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
返品不可
17448034GA36341箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36341.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448052GA36361箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36361.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17448068GA36371箱(16枚)H4/L3(テクスチャードループパイル)GA36371.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)1/10
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17447894GA360250876044GA3681GA3602 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876044タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17447912GA360450876062GA3683GA3604 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876062タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17448007GA363150876123GA3682GA3631 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876123タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17448043GA363550876132GA3688GA3635 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876132タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17448077GA363850876148GA3685GA3638 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876148タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17448113GA366450876157GA3684GA3664 タイルカーペット GA-3600 東リ 50876157タイルカーペット GA-3600東リ1箱(16枚)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする