曜日別特売

タイルカーペット GA-400

タイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リタイルカーペット GA-400 - 東リ
(7件のレビュー)

優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
注意
※裏面接着材はついておりません。
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※イメージ画像と実際の商品で色が異なって見える場合がありますのでご注意ください。
※商品画像はあくまでイメージ写真になります。実際の色味はサンプルなどでご確認ください。
全58種類を絞り込む
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ゲージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448147GA40011箱(20枚)GA40011/10
27,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
17448156GA40071箱(20枚)GA40071/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448165GA40051箱(20枚)GA40051/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448183GA40101箱(20枚)GA40101/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448217GA40171箱(20枚)GA40171/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448226GA40191箱(20枚)GA40191/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448235GA40091箱(20枚)GA40091/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448253GA40031箱(20枚)GA40031/10
27,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
17448262GA40201箱(20枚)GA40201/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448278GA40141箱(20枚)GA40141/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448287GA40271箱(20枚)GA40271/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448305GA40041箱(20枚)GA40041/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448314GA40321箱(20枚)GA40321/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448332GA40281箱(20枚)GA40281/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448348GA40251箱(20枚)GA40251/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448357GA40311箱(20枚)GA40311/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448366GA40331箱(20枚)GA40331/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448384GA40341箱(20枚)GA40341/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
44406934GA40401箱(20枚)GA40401/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135418GA40351箱(20枚)GA40351/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135427GA40381箱(20枚)GA40381/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135436GA40391箱(20枚)GA40391/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135445GA40411箱(20枚)GA40411/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135454GA40421箱(20枚)GA40421/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135470GA40431箱(20枚)GA40431/10
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69032385GA40011箱(4枚)GA40012025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032401GA40071箱(4枚)GA40072025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032410GA40051箱(4枚)GA40052025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032419GA40101箱(4枚)GA40102025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032428GA40171箱(4枚)GA40172025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032437GA40191箱(4枚)GA40192025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032446GA40091箱(4枚)GA40092025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032455GA40031箱(4枚)GA40032025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032471GA40201箱(4枚)GA40202025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032480GA40141箱(4枚)GA40142025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032489GA40271箱(4枚)GA40272025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032498GA40041箱(4枚)GA40042025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032507GA40321箱(4枚)GA40322025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032516GA40281箱(4枚)GA40282025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032525GA40251箱(4枚)GA40252025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032541GA40311箱(4枚)GA40312025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032550GA40331箱(4枚)GA40332025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032559GA40341箱(4枚)GA40342025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032568GA40401箱(4枚)GA40402025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032577GA40351箱(4枚)GA40352025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032586GA40381箱(4枚)GA40382025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032595GA40391箱(4枚)GA40392025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032611GA40411箱(4枚)GA40412025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032620GA40421箱(4枚)GA40422025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032629GA40431箱(4枚)GA40432025/01/10
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17448287
2024-07-15
用途: 起震車の床に使用
有限会社プレゼントせきね

作業効率も良く非常に良かった。
起震車の床に合っていて落ち着いた色だった。

対象商品 : 17448147
2022-11-20
用途: 事務所カーペット汚損等に伴う張り替え
サービス業

ロングセラー商品なので、販売終了が来ないことを願います。終了になると新規の種類で全部を張り替えになるので。まっ、それだけ人気があり需要もあってことかな。

対象商品 : 17448147
2022-11-17
用途: 事務所カーペット汚損等に伴う張り替え
サービス業

ロングセラー商品なので、販売終了が来ないことを願います。終了になると新規の種類で全部を張り替えになるので。まっ、それだけ人気があり需要もあってことかな。

対象商品 : 17448287
2021-12-21
用途: 事務所の床

色合いも風合いも思っていた通りです。
今使っているものが古くなったら又購入したいと思います。

対象商品 : 17448208
2016-07-05
用途: 床の張り替え
サービス業

事務所の床張り替えのため購入しました。
20枚全てサイズ誤差も無くピッタリハマり、大満足です!

対象商品 : 17448165
2017-05-18
用途: 張替
サービス業

思ったよりしっかりした素材で安心しました。また古くなったら
買い換えようかなと思います。

対象商品 : 17448147
2017-04-30
用途: 玄関ホールにひきました
株式会社 リスロンホーム建設業・工事業

製品は普通の物でしたが箱が汚く(配送中、初めから?)お客さんに見えない様苦労しました、 重たいものなので何か1枚汚れ防止が欲しかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする