タイルカーペット GA-400S

タイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リタイルカーペット GA-400S - 東リ
(2件のレビュー)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。

材質(パイル)原着ポリプロピレン100%寸法(mm)500×500材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)6
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17448497GA4413S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
44406943GA4483S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
46135330GA4415S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135339GA4481S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135348GA4482S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135357GA4484S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135366GA4485S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135375GA4486S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135384GA4487S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135400GA4488S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
46135409GA4489S1箱(20枚)--
27,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
69032638GA4413S1箱(4枚)3EO970014
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032647GA4483S1箱(4枚)3EO970014
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032656GA4415S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032665GA4481S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032681GA4482S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032690GA4484S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032699GA4485S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032708GA4486S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032717GA4487S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032726GA4488S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032735GA4489S1箱(4枚)--
5,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448436GA4403S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
17448402GA4401S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
17448418GA4405S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448427GA4406S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448445GA4404S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448454GA4409S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448463GA4410S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448472GA4407S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448488GA4408S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448506GA4414S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448515GA4411S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448524GA4412S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448533GA4457S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448542GA4453S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448558GA4454S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448567GA4458S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
17448576GA4456S1箱(20枚)3(ループパイル)EO970014
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17448436GA4403S44406943GA4483SGA4403S タイルカーペット GA-400S 東リ 44406943タイルカーペット GA-400S東リ1箱(20枚)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17448497
2023-04-18
用途: 床の保護
介護老人保健施設 とべ和合苑

厚くて、適度に柔らか踏み心地がいいです
カットもしやっすく部屋の形に合わせて利用しています

対象商品 : 17448402
2017-03-15
用途: 社内カーペットメンテナンス
株式会社タチエス自動車・二輪車・自転車関連業

お品物はもとより安価でお届けいただけてとても便利でした。
今後も発注します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする