東リ
タイルカーペット GA-400RS
(1件のレビュー)
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17448585
GA4501R
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO970014
¥
27,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
17448594
GA4601R
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO970014
¥
27,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
46135305
GA4505R
1箱(20枚)
-
-
¥
27,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
46135314
GA4605R
1箱(20枚)
-
-
¥
27,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
69032751
GA4501R
1箱(4枚)
3(ループパイル)
EO970014
¥
5,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032760
GA4601R
1箱(4枚)
3(ループパイル)
EO970014
¥
5,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032769
GA4505R
1箱(4枚)
-
-
¥
5,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032778
GA4605R
1箱(4枚)
-
-
¥
5,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください