東リ
タイルカーペット GA-400N
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)
500×500
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
6
注意
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17448603
GAN4001
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
28,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448628
GAN4009
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
28,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17448637
GAN4004
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
28,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46135296
GAN4405S
1箱(20枚)
-
-
¥
28,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
69033627
GAN4001
1箱(4枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033636
GAN4009
1箱(4枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033645
GAN4004
1箱(4枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69033661
GAN4405S
1箱(4枚)
-
-
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17448612
GAN4005
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
17448646
GAN4406S
1箱(20枚)
3(ループパイル)
EO080104
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください