東リ
タイルカーペット GA-530
あたたかみを感じさせる明るい色合いのリップル調ストライプが特長です。
寸法(mm)
500×500
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H4.5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
EO100185
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m
2
(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m
2
(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
13
全厚(mm)
7.5
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
内容量
1箱(20枚)
注意
※商品の選定に際しては、ご使用の場所とポリプロピレン素材品の特性に充分ご配慮下さい。
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17448682
GA5301
GA5301
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
17448698
GA5302
GA5302
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
17448707
GA5303
GA5303
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
17448716
GA5304
GA5304
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
17448725
GA5305
GA5305
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
17448734
GA5306
GA5306
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください